JET INOUE(ジェットイノウエ)
小型丸3連テール リレー無 標準
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04872696
品番
525355
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
小型タイプ丸型3連テールランプ
ウインカーリレーなし仕様
用途
電装/テールランプセット
セット内容
R/Lセット
ブレーキ
21
電圧(V)
DC24
ランプ
ウインカーランプ:25W、スモールランプ:5W
リレー
なし
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
180×430×175
関連資料:
(0.33MB)
注意
※必ず製品同梱の取扱説明書をご覧頂き、ご理解の上お取り付けください
※本製品の装着により、消費電流が増加しますので車両電気系統や配線保護のために必ずガードリレーを使用し、バッテリーから電力を供給してください
※車両によっては本製品の取付けにより車載コンピューター等の誤作動・或いは故障の原因になる場合もございますので無理な取付けは絶対にお止めください
※上記以外の結線方法ですと最悪の場合車両故障の原因となります。その際の保証は一切致しかねますので予めご了承ください
※テールランプの取付けには相当の専門知識が必要ですので、取付及び配線に造詣のある専門店にお取り付けをご依頼なさることを強く推奨いたします
※製品特性上車両情報(型式/年式或いは車検証)などでお問い合わせ頂いても適合照会は一切致しかねます