曜日別特売
WTW-PDRP342E 防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線 04872799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTW-PDRP342E 防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線 04872799
WTW-PDRP342E 防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線 04872799
WTW-PDRP342E 防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線 04872799
WTW-PDRP342E 防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線 04872799

防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個対応4シリーズ専用/ 録画機:WTW-NV4316E6 / WTW-NV432EP6 / WTW-NV464E6注文コード04872799品番WTW-PDRP342E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

4Kを超える高解像度センサー
対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開
超広角1.6mmボードレンズ搭載
カメラにマイクを搭載
簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存
対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。
逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載
PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456対応4シリーズ専用/ 録画機:WTW-NV4316E6 / WTW-NV432EP6 / WTW-NV464E6マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個画素数8MP照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度
注意
※・録画データーの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。
※・複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
※回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする