曜日別特売
TRF-90D オプション棚板用ローラー サカエ 04872922

TRF-90D オプション棚板用ローラー サカエ 04872922
TRF-90D オプション棚板用ローラー サカエ 04872922

オプション棚板用ローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
奥行(mm)918
内容量1個注文コード04872922品番TRF-90D
参考基準価格(税別)¥32,490販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

棚板に取り付けるだけで、先入れ先出しがしやすい環境に早変わり。
裏にマグネットが付いているので、様々なスチール製品に後付けが可能です。

質量(kg)
3.2
高さ(mm)
48
タイプ
フラットタイプ
奥行(mm)
918
均等耐荷重(kg)
60(ローラー1本当り)
仕様
裏面マグネット付、適応棚板=奥行900mm
間口(mm)
55
内容
2本 1セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする