サカエ
オプション棚板用ローラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
618
618
619
768
769
918
919
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04872931
品番
TRF-60D
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
棚板に取り付けるだけで、先入れ先出しがしやすい環境に早変わり。
裏にマグネットが付いているので、様々なスチール製品に後付けが可能です。
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
48
タイプ
フラットタイプ
奥行(mm)
618
均等耐荷重(kg)
40(ローラー1本当り)
仕様
裏面マグネット付、適応棚板=奥行600mm
間口(mm)
55
内容
2本 1セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000