曜日別特売
CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186

CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186
CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186
CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186
CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186
CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186
CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186
CLTY50 極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) ABC(旧:台東研磨工業) 04873186

極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)50
色イエロー
内容量1巻注文コード04873186品番CLTY50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
¥9,980

-40℃~+40℃の温度帯でもライン表示が可能です。
冷凍庫レベルの温度帯でも高い接着性があります。

用途
冷蔵冷凍倉庫、工場、倉庫、駐車場・駐輪場などのライン引きなどに。
トラスコ品番
713-6590
幅(mm)
50
色
イエロー
材質
軟質PVCシート、アクリル系粘着剤、剥離フィルムライナー (PE/PET)
長さ(m)
25
施工温度(℃)
-40~+40
注意
※24時間以上で剥がすのが非常に困難となります。
※ラインテープを剥がす際は下地の塗料や塗り床は剥がれる恐れがあります。
※ラインテープを除去する場合はテープを熱で温めてヘラでこすり落としてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする