曜日別特売
AT-NST-5015G すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ アズワン 04873500

AT-NST-5015G すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ アズワン 04873500
AT-NST-5015G すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ アズワン 04873500

すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色グレー
内容量1巻注文コード04873500品番AT-NST-5015G
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

屋内や屋外の床などに貼って使用できる表面に砥粒の付いた滑り止めつきテープです。
水や油に対して優れた滑り止め効果を発揮するため、すべりやすい場所での使用に適しています。
赤、グレー、黒の3色ございます。

用途
階段、スロープ、レストランの床等
色
グレー
アズワン品番
4-7860-02
材質
基材/PET、砥粒/酸化アルミニウム、粘着剤/エポキシ・ウレタン樹脂
厚さ(mm)
0.89
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする