アズワン
すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
グレー
赤
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04873509
品番
AT-NST-5015R
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
屋内や屋外の床などに貼って使用できる表面に砥粒の付いた滑り止めつきテープです。
水や油に対して優れた滑り止め効果を発揮するため、すべりやすい場所での使用に適しています。
赤、グレー、黒の3色ございます。
用途
階段、スロープ、レストランの床等
色
赤
アズワン品番
4-7860-01
材質
基材/PET、砥粒/酸化アルミニウム、粘着剤/エポキシ・ウレタン樹脂
厚さ(mm)
0.89
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000