68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570

68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570
68762 DN-013ST フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04873570

DN-013ST フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色マットブラック
サイズL
内容量1個注文コード04873570品番68762
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
街乗りからツーリングまで幅広く対応するスタンダードフルフェイス。
ベンチレーションに優れ、スピーカーホールなど必要な装備を厳選。
【DN-013ST】
シンプル構成により、手に取りやすい価格を実現したフルフェイスヘルメット。
口元へダイレクトに走行風が入る切り替えシャッター付き。ヘルメット内の息苦しさを軽減。
後頭部のスポイラーがヘルメットのリフトを抑制し、負圧効果によってベンチレーションの排気効率向上に貢献。
別売ピンロックシート(品番:62354)により、高い曇り止め効果を発揮。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
スピーカーホールを備え、ラチェット式あごひもを採用するなど、街乗りからツーリングまで使いやすい装備を充実させました。

用途
必要な装備を厳選し、コンパクトな帽体サイズを実現したスタンダードモデル
インナーバイザーがないことで、コンパクトな帽体サイズを実現
色
マットブラック
サイズ
L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする