曜日別特売
LM501349/LM501310 ローラーベアリング Timken 04873980

LM501349/LM501310 ローラーベアリング Timken 04873980
LM501349/LM501310 ローラーベアリング Timken 04873980

ローラーベアリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード04873980品番LM501349/LM501310
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

テーパーローラーベアリング - TS(Tapered Single)インチ系 / メートル系
このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。
特長と利点:インチ系 / メートル系
一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持
内径範囲:7.937 → 863.600 mm
外径範囲:31.991 → 1060.000 mm
シングルコーン及びカップ

用途
主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります。
材質ケージ:鋼幅(mm)レース:14.73タイプローラーベアリング:テーパー/ボア:パラレル/エンド:シール材質(ローラー部)スチール材料メタル行数1許容荷重(N)静:74200外径(mm)73.43アズワン品番63-7047-21内径(mm)41.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする