※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04874041
品番
ZK2G12K5HLA-06-BJ
参考基準価格(税別)
¥33,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オプション
オプションa:単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、オプションb:破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット
種類
真空用圧力スイッチ
形式
排気:高消音サイレンサ排気
出力
PNP2
定格電圧(V)
DC24
機能
単位切換機能付
ノズル直径(mm)
呼び径:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
単体
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)
-100〜100
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6