41880213 プロクソン ミニルーター MM30 MDセット 角利(角利産業) 04880658

41880213 プロクソン ミニルーター MM30 MDセット 角利(角利産業) 04880658
41880213 プロクソン ミニルーター MM30 MDセット 角利(角利産業) 04880658
41880213 プロクソン ミニルーター MM30 MDセット 角利(角利産業) 04880658
41880213 プロクソン ミニルーター MM30 MDセット 角利(角利産業) 04880658
41880213 プロクソン ミニルーター MM30 MDセット 角利(角利産業) 04880658

プロクソン ミニルーター MM30 MDセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04880658
品番
41880213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

スピードコントロール付き、研磨・切削・模型工作用途向け小型グラインダー仕様。

付属品
スパナ、先端ビット、マルチディスクセット(240/600/2000番)
質量(g)
160
規格
【電源】100V【消費電力】20W【回転数】7,000~16,500(min-1[r.p.m])(無段電子コントロール)
型番
26800-MD
直径×長さL(Φmm×mm)
Φ29×195

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする