- 付属品
- ミニルーターMM100本体、軸付き砥石2種、ハイスビット、シリコンバフ(矢型×2・その他2種)、純毛バフ(矢型・棒型×各1、ディスク型×3)、専用シャフト、研磨材、専用ビットケース、コレットチャック2種、スパナ など
- その他
- 【電源】100V(50/60Hz)【消費電力】35W【回転数】8,000~18,000(min-1[r.p.m])(電子コントロール式)【定格使用時間】15分【特長】小物金属加工やアクセサリー製作向け
- 質量(g)
- 本体:260 / セット総重量:580
- 本体寸法(mm)
- Φ35×230
- 型番
- MM100/No.28525-MCV