角利(角利産業)
紙ヤスリ MIXセット A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04882907
品番
18170007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
粗めから仕上げまで対応、12枚セットで研磨作業を網羅する紙ヤスリ
仕様
【#80】材料の粗磨き、塗装はがし、ゴミ・サビ落とし、バリ取りなど
【#150】材料の磨き、サビやコゲの研磨、汚れの除去など
【#400】仕上げ磨き、重ね塗りの調整、研磨傷の修復など
【#240】塗装前の下地研磨、傷の研磨など
セット内容
#80×3枚、#150×3枚、#240×3枚、#400×3枚
サイズ
93×230mm
入数
12枚