HLL-300 レーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ 04885274

レーザ墨出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04885274 品番HLL-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作でラインを照射!
軽量コンパクトタイプ

照射ラインたちライン×2本、水平ライン、地墨点、鉛直点 付属品三脚・受光器 仕様屋内/屋外兼用、高輝度 電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体質量(kg)約1.0(電池含む) 自動補正範囲約±3° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650) 水平ライン精度(mm)±1/7m レーザークラスクラス1M 作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時) 光出力(mW)2.5以下 アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅 垂直ライン精度(mm)±1/7m 動作温度範囲(℃)-10〜+40
注意
※充電池は使用しないでください。マンガン電池は使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする