京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 水平器・水準器・墨出器
京セラインダストリアルツールズの 墨打器/墨差し
京セラインダストリアルツールズの レーザー墨出器
レーザ墨出器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04885283
品番
HLL-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作でラインを照射!
軽量コンパクトタイプ
照射ライン
たちライン×4本、水平ライン、地墨点、鉛直点
付属品
三脚・受光器
仕様
屋内/屋外兼用、高輝度
電源
単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
本体質量(kg)
約1.0(電池含む)
自動補正範囲
約±3°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×115×160
制動方式
磁気制動方式
防塵・防滴
IP54
光源(nm)
635赤色半導体レーザ(地墨650)
水平ライン精度(mm)
±1/7m
レーザークラス
クラス1M
作業範囲(m)
屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)
光出力(mW)
2.5以下
アラーム
(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅
垂直ライン精度(mm)
±1/7m
動作温度範囲(℃)
-10〜+40
注意
※充電池は使用しないでください。マンガン電池は使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。