曜日別特売

防食タイプノンアスジョイントシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
厚さ(mm)23
内容量1枚注文コード04885825品番V#6500AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

No.6500の防食タイプです。

用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食厚さ(mm)23材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする