CPMH090304L-Y チップ CPMH-Y 京セラ 04886655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMH-Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18材質PR930注文コード04886655品番CPMH090304L-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番155-6096種別ポジ材質PR930形状ひし形80°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)4.5コーナーR(mm)0.4切削領域仕上げ~中(Y)角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする