用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン呼び径(A)50厚さ(mm)1.5使用圧力10K温度範囲(℃)-200~300引張強度(MPa)(横方向)12.4密度(g/cm3)2.135圧縮率(%)5(34.3MPa時)復元率(%)53(34.3MPa時)