ABC(旧:台東研磨工業)
極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04888979
品番
CLTW50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
-40℃~+40℃の温度帯でもライン表示が可能です。
冷凍庫レベルの温度帯でも高い接着性があります。
用途
冷蔵冷凍倉庫、工場、倉庫、駐車場・駐輪場などのライン引きなどに。
トラスコ品番
713-6589
材質
軟質PVCシート、アクリル系粘着剤、剥離フィルムライナー (PE/PET)
幅(mm)
50
色
ホワイト
長さ(m)
25
施工温度(℃)
-40~+40
注意
※24時間以上で剥がすのが非常に困難となります。
※ラインテープを剥がす際は下地の塗料や塗り床は剥がれる恐れがあります。
※ラインテープを除去する場合はテープを熱で温めてヘラでこすり落としてください。