CAPTAIN STAG
エルナ オートライト折りたたみ自転車26インチ外装6段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04889058
品番
YG-1650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
折りたためるオートライト26インチ外装6段変速付軽快車です。
暗くなったら自動点灯。
カゴ付で軽快車として使用できます。
工場内の移動や現場への移動に最適。
駐輪時に便利なリング錠付。
色
シルバー
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
20.5
寸法(cm)
全長×幅×高さ:177×57×110
タイヤサイズ
26×1 3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:92×65×87
サドルの高さ(mm)
790-920
変速段数
外装6段
注意
※カゴ、ペダル、ハンドルは取り外しています。ご自身での組立ちなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません