富士電線工業
富士電線工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
富士電線工業の 溶接ケーブル
キャブタイヤ WCT
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04891093
品番
WCT 14SQ 100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
導体断面積(mm
2
)
14
全長(m)
100
用途
導線用天然ゴムシースケーブル
仕上外径(mm)
9.6
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.320
シース厚(mm)
2.3
導体構成(本/mm)
88/0.45
導体外径(Φmm)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応