富士電線工業
富士電線工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
富士電線工業の 溶接ケーブル
キャブタイヤ WRCT
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04891136
品番
WRCT 38SQ 10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
柔軟性と安全性に優れています。
導体断面積(mm
2
)
38
全長(m)
10
用途
ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
仕上外径(mm)
15.0
絶縁体厚さ(mm)
1.0
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.519
シース厚(mm)
1.8
導体構成(本/mm)
7/7/38/0.16
導体外径(Φmm)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応