富士電線工業
富士電線工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
富士電線工業の 溶接ケーブル
キャブタイヤ WRCT
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04891172
品番
WRCT 60SQ 20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
柔軟性と安全性に優れています。
導体断面積(mm
2
)
60
全長(m)
20
用途
ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
仕上外径(mm)
17.6
絶縁体厚さ(mm)
1.0
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.328
シース厚(mm)
2.0
導体構成(本/mm)
7/7/60/0.16
導体外径(Φmm)
11.4
RoHS指令(10物質対応)
対応