富士電線工業
富士電線工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
富士電線工業の 溶接ケーブル
カラーキャブタイヤ(イエローライン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04891197
品番
カラーWCT 22SQ 20m
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カラーラインで見分けやすい
レングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm
2
)
22
全長(m)
20
仕上外径(mm)
11.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.844
シース厚(mm)
2.3
導体構成(本/mm)
7/20/0.45
導体外径(Φmm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応