画像準備中

溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04891328 品番 22SQ 30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。
従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。
耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。

導体断面積(mm2)22 全長(m)30 許容電流(A)178 質量(kg)約61/把 仕上外径(mm)12.1 絶縁体厚さ(mm)2.4 導体構成(本/mm)7/7/22/0.16 導体外径(Φmm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶縁体厚さはシース厚さも含み、一層被覆とします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする