エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04891486 品番 E-WRCT22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1〜2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。

公称断面積(mm2)22 全長(m)10 用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル 仕上外径(mm)11.6 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)300 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844 シース厚(mm)1.6 導体構成(本/mm)7/7/22/0.16 導体外径(Φmm)6.6 線心外径(mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※抵抗溶接機、交流アーク溶接機以外の溶接機の2次側に使用される場合、ケーブルのサイズ選定は、溶接機メーカーに御確認願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04891477
2020-02-13
用途:
サッシ枠の溶接作業に使用しております
大山工業 様 (建設業・工事業)

細いので、軽くて大変重宝してます特に高い所には最高です。

対象商品:
04891477
2020-02-10
用途:
サッシ枠の溶接作業に使用しております
大山工業 様 (建設業・工事業)

細いので、軽くて大変重宝してます特に高い所には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする