タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
04891608
品番
CNMG090408E-ZM T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
コーナーR
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ〜中切削用ZM形チップブレーカ付き。
シリーズ
EcoTurn
この商品の詳細な特徴は
こちら
です。
形状
ひし形80°
材質
T9125
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
9.7
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
ZM
穴の形状
円筒穴
用途
旋削用チップ、仕上げ〜中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
仕様
両面タイプ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
ニュートラル
分類
CVDコーティング
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
穴の有無
あり
適合被削材種
鋼
送り速度(mm/rev)
0.15〜0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
材種
T9125
最大切込みap(mm)
0.7〜2.0
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04891608
CNMG090408E-ZM T9125
52119209
CNMG090408E-ZM T9225
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ〜中切削用(切りくず処理優先)
タンガロイ
1箱(10個)
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です