画像準備中

チップ WXGU-TS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質NS9530 注文コード04892186 品番WXGU040308L-TS NS9530
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質NS9530 形状六角形80° コーナー高さ許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 切刃長さ(mm)4.3 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3.18 コーナー半径(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする