※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
18-8 長柄付口付 ひしゃく
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(mL)
2820
1150
1960
2820
3850
柄長
50cm
25cm
50cm
75cm
1m
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04893577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
2820
柄長
50cm
内径(Φmm)
210
深さ(mm)
100
柄径(Φmm)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません