曜日別特売
- 18-8 長柄付口付 ひしゃく 神子島製作所(桃印) 04893604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 長柄付口付 ひしゃく

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
容量(mL)1960
柄長75cm
内容量1個注文コード04893604品番-
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質18-8ステンレス容量(mL)1960柄長75cm内径(Φmm)180深さ(mm)90柄径(Φmm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04893525
2023-06-25
用途: 油すくい取りに。
卸売・小売業

柄が思ったよりも短かったのと、結構重たいです。頑丈ではあると思いますが、中に液体など入れたらかなりの重たさになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする