※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
矢崎化工
ポリテナークリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04893857
品番
PT-36C
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PT-18D、PT-28Cとの積み重ねができます。
容量(L)
36
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
534×334×188
色
クリア
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.79
内寸法(mm)
592×392×204
フタ
なし
外寸法(mm)
534×334×188
コンテナ種類
ベタ目