※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
フードパン ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
3
8.9
8.5
13
19.5
3
5
3.9
5.9
2.4
3.6
5.3
1.7
2.5
3.7
1
1.5
2.2
6.9
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04894216
品番
22LPCW(110)
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
容量(L)
3
材質
ポリカーボネイト
形状
角形
サイズ
1/2L
深さ(mm)
65
外寸(mm)
162×530