※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
フードパン ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
3.9
8.9
8.5
13
19.5
3
5
3.9
5.9
2.4
3.6
5.3
1.7
2.5
3.7
1
1.5
2.2
6.9
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04894234
品番
22CW(110)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
容量(L)
3.9
材質
ポリカーボネイト
形状
角形
サイズ
1/2
深さ(mm)
65
外寸(mm)
265×325