※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型 フードコンテナー身
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04894478
品番
6SFSCW(135)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5.7
材質
ポリカーボネイト製
高さ(mm)
184
タイプ
クリア
内寸(mm)
219×219
形状
角型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜99