※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型 フードコンテナー身

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04894548 品番6SFSPP(190)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)5.7 材質ポリプロピレン製 高さ(mm)184 タイプナチュラル 内寸(mm)219×219 形状角型 機能目盛り付き 耐熱温度(℃)-40〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04894462
2015-06-20
用途:
米の浸水
飲食業

軽くて持ちやすいのが良かった、メモリは大幅であまりあてにならない印象、あとはプラスチックなのでどのくらい持つのか、耐久性に不安を感じてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする