※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型 フードコンテナー身
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04894566
品番
12SFSPP(190)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
11.4
材質
ポリプロピレン製
高さ(mm)
209
タイプ
ナチュラル
内寸(mm)
250×250
形状
角型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04894566
12SFSPP(190)
70030716
12SFSPROPP(190)
角型フードコンテナ フレッシュプロ 本体
キャンブロ
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)