※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型 フードコンテナー身
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04894575
品番
18SFSPP(190)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
17.1
材質
ポリプロピレン製
高さ(mm)
320
タイプ
ナチュラル
内寸(mm)
250×250
形状
角型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜70