※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
丸型 フードコンテナー蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04894602
品番
RFSC6(148)
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
適合
RFSCW6・8用
形状
丸型
色
ホワイト
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜70