DCMT070204HQ チップ DCMT-HQ 京セラ 04894617

DCMT070204HQ チップ DCMT-HQ 京セラ 04894617
DCMT070204HQ チップ DCMT-HQ 京セラ 04894617

チップ DCMT-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード04894617品番DCMT070204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

(材質)
PVDコーティング。鋼加工の中荒加工から仕上げ加工対応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に安定した性能を発揮。

切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番153-4548種別ポジ材質PV90形状ひし形55°シルバー内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域仕上げ~中(HQ)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする