※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
丸型 フードコンテナー身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
20.8
7.6
20.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04894663
品番
RFS22(148)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
積み重ねができます。
容量(L)
20.8
材質
ポリエチレン
形状
丸型
色
ホワイト
高さ(mm)
372
内径(Φmm)
306
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~70