※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
丸型 フードコンテナー身
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04894688
品番
RFSCW2(135)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねができます。
容量(L)
1.9
材質
ポリカーボネイト製
形状
丸型
高さ(mm)
108
内径(Φmm)
178
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜99
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04894688
RFSCW2(135)
74279836
RFSCW2
キャンブロ丸型フードコンテナー
キャンブロ
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました