※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
丸型 フードコンテナー身
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04894715
品番
RFSCW8(135)
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,288
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねができます。
容量(L)
7.6
材質
ポリカーボネイト製
形状
丸型
高さ(mm)
270
内径(Φmm)
217
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜99