MB16AHVE 液晶モニタ   16インチ  ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE ASUS(エイスース) 04894719

MB16AHVE 液晶モニタ   16インチ  ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE ASUS(エイスース) 04894719
MB16AHVE 液晶モニタ   16インチ  ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE ASUS(エイスース) 04894719
MB16AHVE 液晶モニタ   16インチ  ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE ASUS(エイスース) 04894719
MB16AHVE 液晶モニタ   16インチ  ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE ASUS(エイスース) 04894719
MB16AHVE 液晶モニタ   16インチ  ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE ASUS(エイスース) 04894719
MB16AHVE 液晶モニタ   16インチ  ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE ASUS(エイスース) 04894719

液晶モニタ 16インチ ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04894719
品番
MB16AHVE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・16インチのフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイと超薄型デザインにより、外出先でも効率的に作業を進めることができます。
・パワーパススルー機能により、ノートパソコンから給電されるだけでなく、パススルー充電によってノートパソコンに給電することも可能です。
・DisplayWidget Centerソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に検知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。
・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を搭載し、快適な視聴体験を実現します。
・2つのフル機能USB-CポートとミニHDMIポートを備えた豊富な接続性

質量(g)
0.9k
電圧(V)
100-240
消費電力(W)
使用時:6以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
アンチグレア
型番
MB16AHVE
機能
【搭載技術】Trace Freeテクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、自動回転(ディスプレイウィジェットセンター)、QuickFit 、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Power Pass-through : Max. 65W
コントラスト比
800:1(typ)
画素ピッチ
画素ピッチ:0.179mm
最大解像度
1920×1080
表示色
最大:約1677万色
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
スピーカー
なし
スロット
【ケンジントンセキュリティー】搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
USB-C:30~67.5KHZ(H)/59~61Hz(V)、MiniHDMI:30~67.5KHZ(H)/59~61Hz(V)
入出力端子
USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1
本体寸法(cm)
35.79×22.48×1.05(スタンド含む)
モニターサイズ
15.6型ワイド
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする