※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型 フードコンテナー身

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04894724 品番RFSCW12(135)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねができます。

容量(L)11.3 材質ポリカーボネイト製 形状丸型 高さ(mm)205 内径(Φmm)306 機能目盛り付き 耐熱温度(℃)-40〜99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04894724 RFSCW12(135) 74279879 RFSCW12 キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする