RFSCW22(135) 丸型 フードコンテナー身 キャンブロ 04894742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型 フードコンテナー身

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04894742品番RFSCW22(135)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000

積み重ねができます。

容量(L)20.8材質ポリカーボネイト製形状丸型高さ(mm)372内径(Φmm)306機能目盛り付き耐熱温度(℃)-40~99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04894742RFSCW22(135)74279897RFSCW22RFSCW22(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279897キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする