※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04895442
品番
CTB-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様
吊り下げタイプ
材質
(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.2
容量(L)
10
板厚(mm)
0.7
内径×高さH(Φmm×mm)
240×240
爪数
3
材質(パッキン)
シリコンゴム
アズワン品番
5-147-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04895442
CTB-24
06856762
CTB-24
密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました