FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212

 

FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212
FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212
FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212
FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212
FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212
FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212
FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212
FPP02 FIRE RESISTANT バッテリー保管用 耐火性ポーチ ハイテックマルチプレックスジャパン 04897212

バッテリー保管用 耐火性ポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04897212品番FPP02 FIRE RESISTANT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

モバイルバッテリーなどのもしもの異常発熱・火災に、自己消化性を備えた耐火性ポーチです。
プラスチック燃焼試験の最高峰「UL94 V-0」を取得。
炎を離せばすぐに鎮火する「自己消火性」を備えたプロ仕様です。
一般的な火災やバッテリーの異常発熱にも対応。
500℃の高温下でも構造を維持し、内部への熱伝達を抑えます。
高耐久シリコン層が水の侵入をブロック、火災時の放水だけでなく、
保管中のカビや湿気からも保護し続けます。
ガラス繊維特有の皮膚への刺激をシリコンコーティングで解消。
メンテナンスフリーで安全な手触りにより、出し入れもスムーズです。

色
ブラック
寸法(mm)
(外寸) 約180 × 95 × 55 mm (内寸)約170 × 83 × 50 mm
質量(g)
約14 2 g
難燃性
難燃規格:UL94 V-0 (垂直燃焼試験 高難燃性グレード)
最高耐熱温度(℃)
500℃(瞬間耐熱
素材
中間層:EVA 内層:ガラス繊維シリコンコーティング生地 外装:ガラス繊維シリコンコーティング生地
注意
※本製品は万が一、火災が発生した場合の被害を軽減することを目的としています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする