曜日別特売
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257

CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257
CV12DB (JS) HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 04897257

HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は付属品など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×1個、充電器(UC12SDL)、システムケース2、電池カバー、ブレード(MSD32PBC)、サンドペーパー取り付け用パッド(MSU93D)、サンドペーパー(#60、#120、#240×各2枚)、アクセサリケース
注文コード
04897257
品番
CV12DB (JS)
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ
ツールレスで楽々ブレード交換
機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。
軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。

用途
各種材料の切断、ポケット切断
コーキング・タイル等の剥離
木材等の研磨
質量(kg)
1.5
振動3軸合成値(m/s2)
(研磨時)2.1、(切断時)3.7
付属品
10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×1個、充電器(UC12SDL)、システムケース2、電池カバー、ブレード(MSD32PBC)、サンドペーパー取り付け用パッド(MSU93D)、サンドペーパー(#60、#120、#240×各2枚)、アクセサリケース
角度(°)
両側合計 3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~20000(気温20℃満充電時/ダイヤル1~6)
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
325×104×74
適合バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)
適合ブレード
スターロック(STARLOCK)ブレード、OISブレード
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする