- 用途
- 各種材料の切断、ポケット切断
コーキング・タイル等の剥離
木材等の研磨
- 質量(kg)
- 1.5
- 振動3軸合成値(m/s2)
- (研磨時)2.1、(切断時)3.7
- 付属品
- 10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×1個、充電器(UC12SDL)、システムケース2、電池カバー、ブレード(MSD32PBC)、サンドペーパー取り付け用パッド(MSU93D)、サンドペーパー(#60、#120、#240×各2枚)、アクセサリケース
- 角度(°)
- 両側合計 3.6
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 6000~20000(気温20℃満充電時/ダイヤル1~6)
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
- 325×104×74
- 適合バッテリー
- 10.8Vリチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)
- 適合ブレード
- スターロック(STARLOCK)ブレード、OISブレード