DSC-9012R-DGY ぴたマットループ チェア用 ワタナベ工業 04897300

DSC-9012R-DGY ぴたマットループ チェア用 ワタナベ工業 04897300
DSC-9012R-DGY ぴたマットループ チェア用 ワタナベ工業 04897300
DSC-9012R-DGY ぴたマットループ チェア用 ワタナベ工業 04897300
DSC-9012R-DGY ぴたマットループ チェア用 ワタナベ工業 04897300

ぴたマットループ チェア用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1枚注文コード04897300品番DSC-9012R-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

イスのキャスターによる床の傷つきをしっかりガード。裏面吸着加工でズレにくく、キャスターの転がり音も軽減します。薄型設計で引っかかりにくく、イスの移動もスムーズ。在宅ワークや夜間のゲームなど、床への傷や音が気になる場所におすすめです。

用途
デスクチェア・オフィスチェアなどのキャスターによる床の傷つき防止、騒音軽減、床面の保護に。
色
ダークグレー
材質
(表面)ポリエステル (裏面)アクリル樹脂
質量(g)
600
寸法(横×縦)(mm)
90×120
厚さ(cm)
0.4
注意
※畳には吸着しませんが、表面の傷つき軽減に使用できます。ご使用前に裏面のフィルムをはがし、床面のワックスや水分をよく拭き取ってからご使用ください。床材の種類によっては変色や密着、床面を傷めるおそれがあります。長時間敷いたままにせず、月に1回程度めくって風通しをしてください。汚れた場合は、合成洗剤で弱く手洗いしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする